タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF

タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ヒモ付ボール スペア Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

ショットマットに取り付ければ、ボールを取りに行く手間なし。繰り返し練習におすすめ。ヒモ付ボール。ショットマット(GV0258・GV0259)で使用されているボールのスペアとなります。Tabata(タバタ)ショットマット(GV0260・GV0264・GV0267)に取り付け可能です。取り付け穴があれば、お手元のものでも使用可能!

仕様パンチャーや穴が付いているゴルフスイング練習用マットのスペア紐付きボール。その他【1】【長さ】紐の長さは約2m。テープで固定されているので解けにくい!【2】※ドライバー、FW、UTのショット専用です。アイアンショットには絶対に使用しないでください。※ボールの衝撃強度が下がる恐れがあるため、氷点下になる場所での保管や使用はお控えください。【3】【メーカー製スペア対応品】パンチャー:GV0258、GV0259、GV0268、GV0266、ゴルフ練習用マット:GV0260、GV0264、GV0267ひも長(m)2素材PE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72139938GV0277
400
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする