アプローチ練習はもちろん、フルショットも可能な3本の白線入りショットマット!練習場でも使用されている耐久性抜群の高級芝使用。7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも◎。3本のラインでインパクト軌道を意識した練習にもトライ!様々な練習に使用できるので初心者から上級者までトレーニングが可能です。
仕様3本ラインでインパクト軌道を意識!ズレにくいゴム製のベース付きのゴルフ練習用マット。その他【1】【軌道が分かりやすい白線3本付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。当製品は3本のライン付きでインパクト軌道をさらに意識して練習することができます。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。【2】【衝撃吸収マット&ゴムティー専用ホール】底面に貼られた厚さ7mmのラバースポンジが、ショット時の衝撃を和らげます。メーカー製ゴムティーに対応した専用ホール付きで、メーカー製ゴムティーがぴったりセットできるから、ドライバーショットの練習も可能です。寸法(mm)マット/560×290、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12質量(g)1600素材芝/ナイロン、マット/ラバー内容量1個