タバタゴルフ ポケットインポケット2 Tabata GOLF

タバタゴルフ ポケットインポケット2 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ポケットインポケット2 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

何かとごちゃっとしがちなポケットの救世主!ティー・フォーク・マーカーを仕分けして収納できるポケットインポケット。ゴルフで使用する小物を仕分けして収納できるので小物の取り出しがスムーズに!しかも、ポケットの中は汚れにくくなる優れものです。

仕様何かとごちゃっとしがちなポケットの救世主!その他【1】まとめてポケットに入れても小物の取り出し楽らく【2】ティー・フォーク・マーカーを仕分けして収納【3】ポケットの中が汚れにくい寸法(cm)13.5×13.5素材クロロプレンゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140367GV0864
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする