ヒモをひっぱるだけで簡単セット!室内専用アプローチ練習ネット。室内でのアプローチ練習ならこれ!ヒモをひくことで傘のようにネットが広がりあっという間にアプローチ練習器具に早変わり!的もついているので、自分の打球がどのあたりに落ちるかもわかりアプローチがぐんと上達します。ショットマットやFujitaタッチマット(GV0287 GR)と使用するとより効果的な練習ができます。使わないときは傘のようにコンパクトに折りたためるのでお家の中で邪魔にもなりません。
仕様【組み立て不要!傘のように開くだけ】紐を引っ張って傘のようにパッと開くだけ!組み立て要らずでどこでも手軽に練習できるから隙間時間を有効活用!ちょっとした時間にアプローチ練習してスコアアップを目指そう。その他【1】【高い軌道のアプローチ、低い軌道のアプローチと幅広い練習ができる】開口部が広いので高い軌道と低い軌道の両方練習ができます。様々なアプローチを練習することでグリーンまわりが得意になります。【2】【持ち運びに便利なコンパクト仕様】畳むと傘のように細くなるため収納場所に困りません。キャディバッグ内にも納まるのでゴルフ用品をまとめてコンパクトに収納したい方におすすめです。【3】【下部に雑誌などを敷いて騒音防止に】的に当たれば倒れにく仕様ですが気になる方は下部にマットや雑誌を入れるとさらに倒れにくくなります。また騒音防止にもなるのでマンションなど集合住宅での練習にはぜひお試しください。寸法(mm)設定時/縦約570×横約550×奥行き約530素材ポリエステル、T-PR内容量1個