曜日別特売

タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF

タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ パーマネントティー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

自宅練習の強い味方、パーマネントティー。練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます。ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚みをマイナスした高さになります。Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップの高さはティー全長より-19mm。

その他【1】練習場での練習でも自分好みの高さで練習できます【2】ショットマットに取り付けて使用する場合、実際のティーアップの高さはマットの厚さをマイナスした高さになります。【3】Tabata(タバタ)のショットマット使用時のティーアップ高さ:ティー全長より-19mm素材ラバー内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
画像メイン72139789GV0291S30
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン72139798GV0292M35
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン72139807GV0293L46
150
149
164(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン72139816GV0294LL55
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン72139825GV0296XL60
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
画像メイン72139841GV0297XXL65
200
199
219(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする