ヘッドがボールのどこに落とせているか結果で見えるFujita タッチマットと簡単設置のアプローチネット、回転が見える練習用ボール(6個入り)がセットになったアプローチ練習におすすめの3点セット。アプローチネットのヒモをひくことで傘のようにネットが広がり、あっという間にアプローチ練習器具に早変わり。的もついているので、自分の打球がどのあたりに落ちるかもわかりアプローチがぐんと上達します。使わないときは傘のようにコンパクトに折りたためるので、お家の中で邪魔にもなりません。Fujitaタッチマットについたソール跡を見ることで、自分の癖がわかりショットのズレを修正することができます。5回の連続打ちができ、ショットによるバラつきも一目瞭然。 練習ボールの最大飛距離は約5m、アプローチショットの練習に最適。マーブル模様があるのでで回転や球筋のチェックが可能、ティーショットやアイアンショットの練習にも使えます。
仕様【室内でのアプローチ練習に最適なおまとめセット】組み立て不要で手軽に練習できるアプローチネットと、ヘッドの入れ方を意識することでみるみるうちにアプローチが上達する藤田寛之プロ共同開発「Fujitaタッチマット」と、ボールの回転がわかるマーブル柄の練習ボールをセットにしました。ゴルフ好きな方へのプレゼントやコンペの景品にも最適です。その他【1】【高い軌道のアプローチ、低い軌道のアプローチと幅広い練習ができる】開口部が広いので高い軌道と低い軌道の両方練習ができます。様々なアプローチを練習することでグリーンまわりが得意になります。【2】【ヘッドの入り方が一目でわかる】トップやダブり、芯ずれ、方向性について、マットの跡の付き方でアプローチの改善点がわかるFujitaタッチマット。連続で練習することができ、集中力と精度を高める練習が可能です。【3】【最大飛距離5mの室内練習用マーブルボール】アプローチ練習に最適な、音が小さく最大飛距離5mのマーブルボール6個付き。室内練習の必需品です。寸法(mm)マット/350×420素材練習ボール/PE、 アプローチマット/表生地ポリエステル・中間材ポリウレタンフォーム、裏面/TPE、パイピング/ポリエステル、アプローチネット/ネット・ポリエステル・骨・T-RP内容量1セット