曜日別特売

タバタゴルフ コンパウンドクリーナー Tabata GOLF

タバタゴルフ コンパウンドクリーナー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ コンパウンドクリーナー Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

クリームタイプのクラブクリーナ。クロームメッキや金属表面の汚れ落とし・つや出しに!がんこな汚れやうすめのサビに効果てき面。微粒子研磨剤の働きでメッキも傷めずきれいな仕上がりです。

仕様クリームタイプのクラブクリーナその他【1】がんこな汚れやうすめのサビに効果てき面!【2】微粒子研磨剤の働きでメッキも傷めずきれいな仕上がり容量(g)50寸法(cm)7×5.8素材脂肪酸系活性剤、シリコーン、研磨剤内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140358GV0534
1,000
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする