タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF

タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ストロークナビ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

まっすぐ引いてまっすぐ打ち出すをマスター!置くだけでぶれないストロークが身につくストローク・ナビ。6本のガイドにぶつけず打ち出すことで正しい軌道をナビゲートしてくれるので、ぶれないストロークでラインに乗せることができるようになります。レール幅は7段階調節可能!練習レベルに合わせてご使用いただけます。自分のストロークをチェックしたい時にも活躍します。持ち運びに便利なメッシュポーチ付き。レフティー対応

仕様置くだけでパッティングトレーニングその他【1】6本のガイドが正しい軌道をナビゲート【2】まっすぐ引いてまっすぐ打ち出すをマスター!【3】持ち運びに便利なメッシュポーチ付き寸法(cm)37×11~14素材レール・メインバー/ABS、ガイドピラー/EVAC内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140516GV0187
1,900
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする