タバタゴルフ ミゾクリーン Tabata GOLF

タバタゴルフ ミゾクリーン Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ミゾクリーン Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

ミゾにつまった小石を取り、甘くなったエッジをシャープにするメンテナンス用品。本格的な焼入ヤスリを装備しているのでエッジがシャープに!スピンコントロールもよみがえります。

仕様スピンコントロールが蘇る!その他【1】ミゾにつまった小石をとり、甘くなったエッジをシャープに【2】本格的な焼入ヤスリ装備全長(cm)14素材グリップ/ABS、ヤスリ/SKS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140471GV0686
1,500
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする