タバタゴルフ マーカーTabata GOLF

タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ マーカーTabata GOLF - タバタ(Tabata)

太陽の光を利用してグリーン上でキラッと目立つマーカー。マグネット式なのでクリップへの着脱が簡単!さりげなく施している模様が太陽の光を反射し、プレー中にすぐに見つけられます。マグネット式でクリップへの着脱らくらく。価格を抑えたマーカーのみタイプ(台座なし)。お手元のマーカーの紛失時に代打としても活躍します。

仕様マグネット式でクリップへの着脱らくらく、マーカーのみタイプ(台座なし)素材PMMA、鉄、磁石直径(mm)28内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140288GV0885フラッシュグリーンデザインタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72140297GV0885フラッシュグリーンホログラムタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72140306GV0885フラッシュオレンジデザインタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72140315GV0885フラッシュオレンジホログラムタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72140331GV0885フラッシュレッドデザインタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
72140340GV0885フラッシュレッドホログラムタイプ
900
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする