タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF

タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ショットマット282 Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

アプローチ練習はもちろん、フルショットも可能な白線入りショットマット!7mmと肉厚なラバースポンジがショット時の衝撃をやわらげるので室内の練習にも最適。様々な練習に使用できるので初心者から上級者までトレーニングが可能です。アプローチの練習なら、パッとアプローチ(GV0881)と合わせて使うと効果的!

仕様コンパクトタイプで集中力UP!その他【1】【練習場と同じ高耐久芝】練習場と同じナイロン製のカール芝を使用したゴルフ練習用マット。高耐久で芝が剥げにくいのが特徴です。いつでもどこでも練習場と同じ感覚でショット練習をすることができます。【2】【軌道が分かりやすい白線付き】Tabata(タバタ)オリジナルのゴルフショット練習用マットは、インパクト軌道が分かりやすい白線付きです。1球1球、スイング軌道を意識しながら練習することでスイング上達に繋げましょう。寸法(mm)マット/135×390、底面ラバースポンジ/7、ナイロンカール芝/12質量(g)250素材ナイロン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140525GV0282
2,600
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする