タバタゴルフ グリップ交換テープ Tabata GOLF

タバタゴルフ グリップ交換テープ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ グリップ交換テープ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

クラブメンテナンスの必需品!ゴルフクラブのグリップ交換時にシャフトに巻きつける両面テープ。5mタイプでらせん巻約7本、10mタイプで約14本、30mタイプで約42本分のシャフト交換が可能です。テープ幅2cm/厚み0.14mm。安心の日本製。※この商品はラバーグリップ専用です。

仕様グリップ交換のための必需品!その他【2】※ラバーグリップ専用寸法(cm)長さ300×幅cm×厚さ0.014素材アクリル系粘着剤、紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140489GV0614
1,700
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする