曜日別特売

タバタゴルフ ウォームアップリング Tabata GOLF

タバタゴルフ ウォームアップリング Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウォームアップリング Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウォームアップリング Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ ウォームアップリング Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

グリップエンドから差し込むだけで使用可能なウォームアップリング。+90gで手軽にストレッチできるので練習やラウンド前のウォーミングアップにおすすめです。スイング練習にも◎

仕様練習・ラウンド前に「プラス90g」で手軽にストレッチその他【1】スイング練習時にもおすすめ【2】グリップエンドから差し込むだけで使用可能質量(g)90素材本体/ラバー、芯/スチール直径(mm)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140105GV0340
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする