タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF

タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)タバタゴルフ 藤田コアスイング 藤田寛之プロおすすめ Tabata GOLF - タバタ(Tabata)

飛ばない…を解決するスイング練習機。ゴルフをプレーする人なら誰しも『飛距離』という壁にぶつかるのではないだろうか。そんな飛距離の壁を越えたいと考えている人におすすめしたいのが、この藤田寛之プロとの共同開発品、藤田コアスイングだ。体幹スイングを身につける 飛距離がでないことに悩む人の多くは、腕の振りを速くしたり、強くたたくことで飛距離を出そうとしてしまう。残念ながらこれでは、飛距離は大きく伸びないのである。何故ならどちらも『腰を速く回す』ことができていないままだからである。飛距離アップに大切なことは『腰を速く回す=ヒップターンを速くする』ことと『インパクトでフェースが開かない』ことである。そのためには『正しいフェースローテーション』で『体幹』を使ったスイングをする必要がある。そこで是非この藤田コアスイングを使ったトレーニングをしてほしい。

仕様2色に色分けされたブレードでスイング中のクラブヘッドの動きを確認、視野に入る色で腕やクラブフェースの動きが正しいかチェック、折りたたんでケースに収納すればキャディバッグにも簡単収納その他【1】藤田プロからのワンポイントアドバイス/1.両脇を閉じて振る。腕と上体のジョイント部分となる両ワキを閉じておくこと。これで腕と身体が一緒に動き、体幹で振ることが可能に。【2】コアスイングを振る。アドレス→テイクバック→インパクト→フォロースルー~フィニッシュのイメージ。振り幅が大きくなるほど抵抗が大きくなり、自然と体幹が必要に。『竹ぼうきを振る感覚』も体感。【3】クラブを振る。コアスイングで素振りを行った後はクラブでの素振りを。ヘッドスピードアップを実感。コアスイングとクラブのコラボ練習が上達のポイント質量(g)410素材シャフト/ステンレス、羽/ナイロン、グリップ/ラバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140760GV0233
14,000
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする