グリーン上で見えるホールカップをリアルに再現したフラットパターマット。芝抜けの心配がないフォーミング仕様。自由に設置できるストッパー付きで目的に合わせた練習が可能。
その他【1】【実戦に近いフラットタイプ】台のないフラットタイプだから距離感や方向性の練習が可能。ホールカップを超えるくらい強めに打つ練習を行うことで、パッティングの精度を高めます。【2】【多彩な練習方法アレンジ】自由に配置できるストッパー3つ付き。ボールストッパーとしての使用はもちろん、ガイド線に沿って配置しホールカップを小さくしてより難しくする練習など、レベルに合わせて練習方法をアレンジできます。(ガイド線に沿って配置すると幅が63mmとなります。)付属品ストッパー×3個(厚/1mm×1個・6mm×2個)質量(g)645寸法(cm)【マット】30×250【ストッパー1】0.6×30×3【ストッパー2】1.2×30×3素材PVC内容量1個