曜日別特売

JABRO HPMエンドミル

JABRO HPMエンドミル - セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル - セコ・ツールズ・ジャパン

さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。

トラスコ品番488-5229寸法(mm)【APMXS】42全長(mm)100先端径(mm)20寸法LF(mm)【機能長さ】100シャンク径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCON(mm)【シャンク径】20内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72142029JHP993200D2C.0Z5-SIRA
55,000
49,980
54,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする