LION (ライオン事務器)
フレキシブルファニチュア〈ミネラ〉ワゴン
さっと組み替え、スペースにはゆとりを。ソロからチームまで、フレキシブルにワークスペースを構築。
材質
本体:スチール・粉体塗装(ベージュ・ブラック)、マット:フェルト・9mm厚、キャスター:Φ40mmナイロン双輪(2個ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×840
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72145730
MNR-W66CBE
27.3
ベージュ
¥
227,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72145739
MNR-W66CK
27.3
ブラック
¥
227,500
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72145748
MNR-W66BE
26.5
ベージュ
¥
170,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
72145757
MNR-W66K
26.5
ブラック
¥
170,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。