12V車用バックカメラ

12V車用バックカメラ - NEXTEC12V車用バックカメラ - NEXTEC12V車用バックカメラ - NEXTEC12V車用バックカメラ - NEXTEC12V車用バックカメラ - NEXTEC12V車用バックカメラ - NEXTEC

207万画素のAHDバックカメラ。今日もあんしんドライブ。
不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を
コンパクトサイズ
約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。
AHD・高精細207万画素
AHD(デジタル)なので207万画素の高画質。モニターもAHD対応製品が必要となります。
ワイドな視野
水平画角 約172°/ 垂直画角 約105°/ 対角190°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。
[ IP69K ] 防塵・防水
業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。
余裕あるコード長:10m
ミニバンにも対応できる余裕の約10m。
12V車専用
本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。

付属品カメラ本体(ケーブル長:約 3m)、電源・映像ケーブル(ケーブル長:約7m)、取り付け用ネジ(2本)、両面テープ(1枚)、取扱説明書質量(g)【レンズ部】約 65(ケーブル、ステーを含む)電源(V)DC12方向【映像】鏡像映像レンズ焦点距離:約1.35mm、明るさ:F=2.0外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【レンズ部】23×23×25(ステーを除く)照度(Lx)0.9~100000保存温度範囲(℃)-30~ +85アース端子マイナスアース撮像素子1/2.9 型カラー CMOS画素数約207万画素 1920(水平) x 1080(垂直)消費電流約 60 mA (12V)画角水平:約172°/ 垂直:約105°/ 対角:約190°動作温度範囲(℃)-20~ +70映像出力NTSC AHD信号 (RCAピン) 1.0Vp-p (75Ω終端)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150508NX-BA301(W)
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする