後退時の周辺状況を対角175度の広角で確認できます。
不安な後退時の視野を確保してより安全な運転を
コンパクトサイズ
約23mm×23mm×25mmと小型なので、目立たない設置が可能です。
ワイドな視野
水平画角 約150°/ 垂直画角 約115°/ 対角175°の広角で後退時の周辺状況を確認できます。
[ IP69K ] 防塵・防水
業界最高水準 [ IP69K ] の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。
12V車専用
本製品はDC12V車専用となります。DC24V車には使用できません(*オプションのDC/DCコンバーターを使用すると可能)。
ステンレス製ステー
取り付けステーはさびにくいステンレス製を採用。
余裕あるコード長:10m*2025年8月出荷分より、接続コードの全長が約7mから約10mに変更となりました。
液晶保護フィルム ホンダ VXM-225Ci VXM-215Ci VXM-205Ci ( 7 インチ ) 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498
液晶保護フィルム トヨタ T-Connect Navi NSZN-Z68T 10インチ GPS ナビゲーション 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,978¥1,798
液晶保護フィルム ポータブルカーナビ GORILLA CN-G510D /G500D/panasonic 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,758¥1,598
液晶保護フィルム ダイハツ ハイゼット カーゴ トラック 11代目 ナビ 9インチ S700V S710V型 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298

