エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応

エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応 - ERGOTRON(エルゴトロン)

グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応、マルチモニター構成にすることも可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。
首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。

用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7215270545-710-292
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする