グロメットでの取り付け。クランプでの取り付けではありません。57mmまでの厚さ、10~50mmの穴に設置できます。
独自のコンスタント・フォース技術で、モニターの位置、角度、高さの調整が軽い力で自由自在。
耐久性に優れ、保証は10年間です。
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアームです。モニターはそれぞれ動かせます。
豊富なアクセサリで様々なニーズやシーンに対応、マルチモニター構成にすることも可能です。
新機能ローテーションストップで、台座部分の回転関節を180°と360°に変更できます。
新機能テンションインジケーターで、昇降関節をつかさどるバネの調整状態を目視確認できます。
従来のLXデュアル縦/横型より軽いモニターを設置できます。24インチ、1モニター1.8 kgから10kg/合計3.6kgから20kgまでのモニターに対応。
首の部分の上下の傾きは上方向70°/下方向15°で、下方向の角度が従来のLXデュアル縦/横型より10°広がりました。
ケーブルカバーが追加され、ケーブルがすっきり簡単にまとまり外観もスマートに。
従来のLXデュアル縦/横型より部品が少なく、モニターの取り付けも簡単になりました。
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ブラック グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 ホワイト グロメットマウント取り付け 24インチ(3.6~20kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥38,478¥34,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980

