マルチイヤホンスプリッター レッド

マルチイヤホンスプリッター レッド - BELKIN(ベルキン)

RockStarを使えば、音楽をより楽しく味わうことができます。入力用の iPodの他、ヘッドフォンを5つまで接続可能、仲間と一緒に音楽を楽しめます。5つのヘッドフォンジャックは、入出力切り替え可能で、別の iPodと接続すれば、音楽のミキシングも可能。

仕様●本体サイズ(D):60mm●本体サイズ(H):14mm●本体サイズ(W):210mm●環境自己主張マーク:なし●長さ:0.14m●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為本体質量(g)25内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150526F8Z274btRED
1,882
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする