ガン型2Dコードリーダ USB

ガン型2Dコードリーダ USB - ウェルコムデザイン
仕様●PCS値:0.2 以上●ケーブル長:2m●本体サイズ(D):105mm●本体サイズ(H):153mm●本体サイズ(W):60mm●読取センサー:CMOS エリアセンサ( 最大100fps)●読取可能コード(一次元):JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39 、 Code 128、NW-7 ( Codabar )、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5 Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code●読取可能コード(二次元):PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QR コード、マイクロQR コード、Data Matrix ( ECC 200 )、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code●電気用品安全法(備考):付属品がある場合は、適合品又は産業用のため非対象●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない●電波法備考:電波を発しない付属品USBインターフェイスケーブル本体質量(g)112分解能1次元バーコード:0.1mm 2次元コード: 0.169mm光源電球色LEDインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150648L-46X-V-WHT-USB
オープン
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする