ステンレス製 変換六角ニップル

ステンレス製 変換六角ニップル - アソー

配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品です。

用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法
六角対辺(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72151120NT-73112211PT1/8×NPT1/8125
2,100
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151129NT-73223429PT1/4×NPT1/4177
2,350
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151138NT-73333544PT3/8×NPT3/8199
2,600
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151147NT-73444684PT1/2×NPT1/22412
3,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151156NT-736648136PT3/4×NPT3/43016
4,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151165NT-738857237PT1×NPT13520
6,700
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする