変換六角ニップル

変換六角ニップル - アソー

配管と配管を接続するネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法
六角対辺(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150955NT-3011R2211PT1/8×NPT1/8125
890
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72150971NT-3022R3431PT1/4×NPT1/4177
1,150
629
692(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72150980NT-3033R3547PT3/8×NPT3/8199
1,280
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72150989NT-3044R4690PT1/2×NPT1/22412
1,750
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72150998NT-3066R48145PT3/4×NPT3/43016
3,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151007NT-3088R57256PT1×NPT13520
4,300
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする