黄銅製異径六角ニップル

黄銅製異径六角ニップル - アソー

配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。

用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
全長(mm)
質量(g)
六角対辺(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法
内径(Φmm)
六角対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72151016NE-3012R2925PT1/8×NPT1/4【1】5【2】717
1,080
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151025NE-3021R2925PT1/4×NPT1/8【1】7【2】517
1,080
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151041NE-3023R3542PT1/4×NPT3/8【1】7【2】919
1,250
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151050NE-3032R3542PT3/8×NPT1/4【1】9【2】719
1,250
679
747(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151059NE-3034R4176PT3/8×NPT1/2【1】9【2】1224
1,680
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151068NE-3043R4176PT1/2×NPT3/8【1】12【2】924
1,680
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151077NE-3046R48133PT1/2×NPT3/4【1】12【2】1630
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151086NE-3064R48133PT3/4×NPT1/2【1】16【2】1230
2,900
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151095NE-3068R53212PT3/4×NPT1【1】16【2】2035
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
72151111NE-3086R53216PT1×NPT3/4【1】20【2】1635
4,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする