E.G.ストレッチ・ロングレインパンツ

E.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONALE.G.ストレッチ・ロングレインパンツ - EverGreen INTERNATIONAL

【止水ファスナー】全てのファスナーにYKK止水ファスナーとポケット部のスライダーには開閉時に持ちやすいEGオリジナルジッパータブを装備。【プラバックルWアジャスター&Dカン付ベルトループ】簡単に脱着~ウエスト調整できるプラバックルWアジャスター仕様。プラバックルを締めて、左右のベルトを同時に引っ張りウエストサイズを調整します。左右のベルトループ下に便利なDカンを装備。【ヒザ・ヒップ部コーデュラ補強】擦れやすいヒザ・ヒップ部を摩擦に強いコーデュラ素材で補強し耐久性を高めました。【取外し可能サロペット型パンツ】サスペンダー部は面テープで簡単脱着。【パンツ裾口アジャスター】シューズ形状に合わせ裾口調整が可能。

用途【体の動きを妨げない快適レインパンツ】2.5レイヤー防水透湿4WAYストレッチ機能素材採用により、釣りの動作等の体の動きを妨げず快適に着用できる本格レインパンツ、E.G.ストレッチ・ロングレインパンツ。レインウエアとは思えない、しなやかで突っ張らない着用感により、雨の日だけでなく全天候型フィッシングパンツとしても快適に使用できます。内容量1着
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のサイズ・カラー等をよくご確認ください。製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72150691Lサイズ ダークグレーダークグレーL78~88
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72150700Mサイズ ダークグレーダークグレーM72~80
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72150709Mサイズ ブラックブラックM72~80
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72150718Sサイズ ダークグレーダークグレーS60~74
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
72150727Sサイズ ブラックブラックS60~74
18,000
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする