フジマック
テフロック
テフロックスプレーは不可能とされていた常温で(PTFE)樹脂加工の出来るスプレーです。 その被膜は硬く耐磨耗性で優れた潤滑をもたらします。
用途
・木工機及び各種機械の定盤及び刃物面の潤滑と防錆。 ・大工道具及び電動工具の摩擦面の潤滑。 ・チップソーへのヤニなどの付着防止の為に。 ・各種機械の摺動部及びシューター面、鍵内の潤滑剤として。 ・家具の摺動部及び金属・ガラス・木・プラスチック・ゴム等の平潤滑 など
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
内容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72168331
TRS-430
1本(430mL×6本)
430
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
72168340
TRS-100
1本(100mL×12本)
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください