空研
KDR-605用 部品
KDR-605用補修部品
内容量
1個
関連資料:
(0.29MB)
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
形状図番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72154568
Z1014
平座金
37
¥
10
¥
9
¥
10
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72154681
Z05615X6
スプリングピン
17
¥
20
¥
17
¥
19
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72154769
Z040P3
Oリング
11
¥
30
¥
25
¥
28
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72154778
Z0562X16
スプリングピン
36
¥
30
¥
25
¥
28
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155198
Z041S12
Oリング
23
¥
70
¥
57
¥
63
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155216
40605401
排気カバー
10
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155241
4060521
ロータ
15
¥
4,600
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155250
4060581A
モータケースC.P
1+○
¥
26,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155268
4060520
シリンダ
18
¥
8,100
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155338
4060511
ねじスリーブ
3
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155347
Z001626ZZ
深溝玉軸受
13
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155356
4060595
型式シール
38
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155381
4060502
フロントケース
32
¥
9,300
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155505
4060513A
F弁
2
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155521
40605131
F棒
2026/05/01
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155530
406051201
Fレバー
2026/05/02
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155539
Z001628ZZ
深溝玉軸受
21
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72155740
40605281
ブッシュ
28
¥
100
¥
83
¥
91
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156221
4060528
遊星歯車
27
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156467
4060522
ブレード
16
¥
500
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156589
4060510A
Fブッシュ
6
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156598
Z313006
ドリルチャック(キー付)
35
¥
4,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156607
4060530
歯車枠
26
¥
6,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156790
40605103
Oリング
4
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156799
40605104
Oリング
7
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156808
4060590
Fスプリング
8
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156817
40605102
Oリング
9
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156826
40605132
止め輪
12
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156835
40605402
排気パッキン
24
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156851
Z0574X108
ニードルローラ
25
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156860
40605111
Oリング
31
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156869
40605014
Oリング
34
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72156991
40605013
オイル蓋
29
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72157000
4060592
スペーサ
33
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72157115
4060523
下エンドプレート
19
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72157131
40605301
深溝玉軸受
30
¥
2,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72157185
4060540
消音材
22
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
72157255
4060524
上エンドプレート
14
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください