曜日別特売

クラフトテープ 専用カッター スタンドカット

クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]クラフトテープ 専用カッター スタンドカット - PLUS(プラス)[文具]

サクッと切れて、スッと立つ
切りやすくて しまいやすい クラフトテープカッター
自立する本体形状でクラフトテープの収納問題を解決!カットも楽々!
テープを使わない時、自立させておけるので…
・棚やツールボックスなどの隅に省スペースでしまっておける
・リビングや玄関にそのまま置いておいても邪魔にならない
・テープの側面が床に付かないので、ホコリの付着を防止
触れてもケガをしにくい安全な刃形状
曲線状に配列した刃で楽々カット
握りやすい立体カーブ形状。テープカット時に握り込むとテープをロック&狙った位置でしっかりカット。

材質本体=66%再生樹脂(コア=100%再生ABS)質量(g)72外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×76×81適合テープ外径(Φmm)最大124まで適合テープ芯内径(Φmm)最大3インチ (約75)適合テープ幅(mm)38~50グリーン購入法適合内容量1個
注意
※テープは別売りです。
※適合テープ:クラフトテープ専用
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168629TC-510P(31458)ベージュ
700
579
637(税込)
翌々日出荷
72168638TC-510P(31459)グリーン
700
579
637(税込)
翌々日出荷
72168647TC-510P(31460)ブラック
700
579
637(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする