カモフラージュホルダー ロック付 5枚入

カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ロック付 5枚入 - PLUS(プラス)[文具]

大事な情報を外から見えにくくするカモフラージュ柄
給与明細やレシートなどの小さな書類の落下も防ぐ、上下ロック
ホルダーの端まで全面印刷されているから、隙間からのチラ見え防止
色分け管理に便利な3色展開

材質ポリプロピレン外形寸法(mm)220×310規格A4-Sシート厚さ(mm)0.15内容量1パック(5枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168385FL-132CH-5P(89443)ブルー
680
499
549(税込)
翌々日出荷
72168401FL-132CH-5P(89444)グリーン
680
499
549(税込)
翌々日出荷
72168410FL-132CH-5P(89456)レッド
680
499
549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする