PLUS(プラス)[文具]
A4 リフィール 1ポケット 標準 (2・4・30穴共用) シボ
再生材50%使用。
指にかかってめくりやすいハイエンボス仕様。
2・4・30穴共用で汎用性が高い。
穴部に補強テープ入りで裂けや伸びが起きにくい。
材質
材質:50%再生ポリプロピレン(PP)
寸法(縦×横)(mm)
【リフィール】302×231
シート厚さ(mm)
0.06
グリーン購入法
適合
ポケット内寸法(mm)
縦300×横215
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72168690
RE-162RW-10P(87306)
1パック(10枚)
10
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
72168699
RE-162RW-100P(87307)
1パック(100枚)
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください