指サック メクリッコ シリコンタイプ

指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]指サック メクリッコ シリコンタイプ - PLUS(プラス)[文具]

伸びて指先にきゅっ!だから、しっかりめくれる!
男性でも女性でも使いやすいカラーリング・指につけていても目立ちにくいクリアカラー。
伸びて指先にきゅっと、しっかりフィットするので、”紙がスムーズ”にめくれます。
他の作業もしやすい絶妙な摩擦力です。
リング形状なので長時間付けたままでもムレにくく、爪の長い方でも安心。
ゴム臭くないシリコンタイプ。

材質シリコンゴム長さ(mm)14入数(個)5入り(クリアホワイト1、ライトブルー2、ブルー2)内容量1袋(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168419KM-301C(35933)S12
270
199
219(税込)
4日以内出荷
72168428KM-302C(35934)M14.5
270
199
219(税込)
4日以内出荷
72168437KM-303C(35935)L16.5
270
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙めくり/事務用スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする