曜日別特売

砂利を固める水性接着剤

砂利を固める水性接着剤 - アサヒペン

小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。
落ち葉などの掃きそうじが楽になります。
シャワー状に散布できるので、作業が楽です。

用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に危険物の類別非危険物内容量1本(1kg)
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。
※薄めずそのまま散布して下さい
※乾燥後、仕上がりはツヤありになります。小砂利がコーティングされ色が鮮やかになります。鮮やかさが気になる場合は、目立たない部分で試した後、ご使用ください。
※本品推奨の小砂利サイズは3分砂利(1粒約9mm)です。5分砂利(1粒約15mm)にも使用できますが、形状によっては接着状態が悪く、場合によっては簡単な力で取れてしまうことがあります。また、玉砂利等の砂利同士の接点が少ない場合は、接着状態が悪く、場合によっては接着しません。
※雨や雪の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気のよい日に施工してください。気温が5℃以下の日や、塗布面が50℃以上の高温となるような日は塗布を避けてください。
※本品は乾燥後、硬化すると強い接着力があります。本品がついては困るところに付着した場合は乾燥する前に拭き取ってください。
※容器は中身を使い切ってから捨ててください。
※やむをえず中身を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
※容器を落下させると中身が漏れることがありますので取扱いに注意してください。
※幼児やペットの触れられないところに保管し、誤飲・誤食・いたずらをしないように注意してください。
※直射日光や火気のある場所、0℃以下になるところを避け、容器を立てた状態で保管してください。
※残った接着剤は、穴開き中栓を外し、使用前に付いていた中栓を取り付け、キャップをしっかり閉めて保管し、できるだけ早く使い切って下さい。
※穴開き中栓は乾燥する前に、水でしっかりと洗ってから保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72168349-
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする