曜日別特売

ガードリーフF

ガードリーフF - A-TEC

硝酸態窒素と水溶性加里を葉面から吸収しやすい形で配合。さらに、有機ポリマーにより葉面に広く長く保持され、持続的な効果を発揮します。肥料成分が流れにくく、無駄なく吸収され環境にも優しい仕様。他の肥料や農薬との混用も可能です。(使用前に試験を推奨)

用途
葉面から吸収しやすい形で、硝酸態窒素、水溶性加里を配合しています。
更に、有機ポリマー(展着促進材)の配合で、葉面に広く、長く保持されます。
そのため、長期間、ゆっくりとした施用効果が得られます。
流れにくいので、肥料成分が無駄なく植物に吸収され、環境に悪い影響を与えません。
他の肥料や農薬との混用も可能です。(他剤と混用する場合は予め試験の上ご使用ください)
?
成分NN:0.1 WK2O:0.4 展着促進剤:有機ポリマー容量(kg)1性状白色液体内容量1本(1kg)
注意
※・標準希釈倍率:500倍(任意に水で希釈することができます。)
※・常温(20~25℃)では30分で乾燥します。
※・降雨、潅水の直前使用は避けてください。
※・動噴等で施用した場合、使用した機具は速やかに流水で洗浄してください。
※・?〈他剤と混用する場合〉
※・予め他剤を所定の濃度に希釈したのち、ガードリーフFを500倍になるように添加、混合してください。
※・強アルカリ性剤との混用は避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72157456-
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする