NIC(エヌアイシ・オートテック)
AFS-4080L-8
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
2.582
適合キャップ
ブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
194
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72165470
AFS-4080L-8-15
15
¥
75
¥
60
¥
66
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165479
AFS-4080L-8-20
20
¥
100
¥
80
¥
88
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165488
AFS-4080L-8-30
30
¥
150
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165497
AFS-4080L-8-40
40
¥
200
¥
159
¥
175
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165506
AFS-4080L-8-50
50
¥
250
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165515
AFS-4080L-8-60
60
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165531
AFS-4080L-8-70
70
¥
350
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165540
AFS-4080L-8-80
80
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165549
AFS-4080L-8-90
90
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165558
AFS-4080L-8-100
100
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165567
AFS-4080L-8-110
110
¥
550
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165576
AFS-4080L-8-120
120
¥
600
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165585
AFS-4080L-8-130
130
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165601
AFS-4080L-8-140
140
¥
700
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165610
AFS-4080L-8-150
150
¥
750
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165619
AFS-4080L-8-160
160
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165628
AFS-4080L-8-170
170
¥
850
¥
689
¥
758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165637
AFS-4080L-8-180
180
¥
900
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165646
AFS-4080L-8-190
190
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165655
AFS-4080L-8-200
200
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165671
AFS-4080L-8-210
210
¥
1,050
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165680
AFS-4080L-8-220
220
¥
1,100
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165689
AFS-4080L-8-230
230
¥
1,150
¥
929
¥
1,022
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165698
AFS-4080L-8-240
240
¥
1,200
¥
969
¥
1,066
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165707
AFS-4080L-8-260
260
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165716
AFS-4080L-8-270
270
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165725
AFS-4080L-8-280
280
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165741
AFS-4080L-8-290
290
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165750
AFS-4080L-8-300
300
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165759
AFS-4080L-8-310
310
¥
1,550
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165768
AFS-4080L-8-320
320
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165777
AFS-4080L-8-330
330
¥
1,650
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165786
AFS-4080L-8-340
340
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165795
AFS-4080L-8-350
350
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165811
AFS-4080L-8-360
360
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165820
AFS-4080L-8-370
370
¥
1,850
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165829
AFS-4080L-8-380
380
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165838
AFS-4080L-8-390
390
¥
1,950
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165847
AFS-4080L-8-400
400
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165856
AFS-4080L-8-410
410
¥
2,050
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165865
AFS-4080L-8-420
420
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165881
AFS-4080L-8-430
430
¥
2,150
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165890
AFS-4080L-8-440
440
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165899
AFS-4080L-8-450
450
¥
2,250
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165908
AFS-4080L-8-460
460
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165917
AFS-4080L-8-470
470
¥
2,350
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165926
AFS-4080L-8-480
480
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165935
AFS-4080L-8-490
490
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165951
AFS-4080L-8-510
510
¥
2,550
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72165960
AFS-4080L-8-520
520
¥
2,600
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ