NIC(エヌアイシ・オートテック)
AFS-4080F-8
長さ(mm)
15
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
2
適合キャップ
ブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72163467
AFS-4080F-8-15
¥
58
¥
47
¥
52
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください