曜日別特売

AFS-4040L-8

AFS-4040L-8 - NIC(エヌアイシ・オートテック)
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
194件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72159529AFS-4040L-8-1515
47
37
41(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159538AFS-4040L-8-2020
62
50
55(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159547AFS-4040L-8-3030
94
74
81(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159556AFS-4040L-8-4040
125
99
109(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159565AFS-4040L-8-5050
156
129
142(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159581AFS-4040L-8-6060
187
149
164(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159590AFS-4040L-8-7070
218
179
197(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159599AFS-4040L-8-8080
250
199
219(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159608AFS-4040L-8-9090
281
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159617AFS-4040L-8-100100
312
259
285(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159626AFS-4040L-8-110110
343
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159635AFS-4040L-8-120120
374
299
329(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159651AFS-4040L-8-130130
406
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159660AFS-4040L-8-140140
437
359
395(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159669AFS-4040L-8-150150
468
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159678AFS-4040L-8-160160
499
399
439(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159687AFS-4040L-8-170170
530
429
472(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159696AFS-4040L-8-180180
562
449
494(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159705AFS-4040L-8-190190
593
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159721AFS-4040L-8-200200
624
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159730AFS-4040L-8-210210
655
529
582(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159739AFS-4040L-8-220220
686
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159748AFS-4040L-8-230230
718
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159757AFS-4040L-8-240240
749
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159766AFS-4040L-8-260260
811
649
714(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159775AFS-4040L-8-270270
842
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159791AFS-4040L-8-280280
874
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159800AFS-4040L-8-290290
905
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159809AFS-4040L-8-300300
936
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159818AFS-4040L-8-310310
967
779
857(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159827AFS-4040L-8-320320
998
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159836AFS-4040L-8-330330
1,030
829
912(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159845AFS-4040L-8-340340
1,061
849
934(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159861AFS-4040L-8-350350
1,092
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159870AFS-4040L-8-360360
1,123
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159879AFS-4040L-8-370370
1,154
929
1,022(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159888AFS-4040L-8-380380
1,186
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159897AFS-4040L-8-390390
1,217
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159906AFS-4040L-8-400400
1,248
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159915AFS-4040L-8-410410
1,279
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159931AFS-4040L-8-420420
1,310
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159940AFS-4040L-8-430430
1,342
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159949AFS-4040L-8-440440
1,373
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159958AFS-4040L-8-450450
1,404
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159967AFS-4040L-8-460460
1,435
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159976AFS-4040L-8-470470
1,466
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72159985AFS-4040L-8-480480
1,498
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72160001AFS-4040L-8-490490
1,529
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
72160010AFS-4040L-8-510510
1,591
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
72160019AFS-4040L-8-520520
1,622
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする