NIC(エヌアイシ・オートテック)
AFS-4080-8
形状
長方形
材質(本体)
A6063S-T5(205)
種類
4面溝
溝数
1列溝×2列溝
質量(kg/m)
3.596
適合キャップ
ブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GY
フレーム幅(mm)
40
サイズ(mm)
40×80
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72161471
AFS-4080-8-15
15
¥
105
¥
84
¥
92
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161480
AFS-4080-8-20
20
¥
140
¥
119
¥
131
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161489
AFS-4080-8-30
30
¥
210
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161498
AFS-4080-8-40
40
¥
280
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161507
AFS-4080-8-50
50
¥
351
¥
289
¥
318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161516
AFS-4080-8-60
60
¥
421
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161525
AFS-4080-8-70
70
¥
491
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161541
AFS-4080-8-80
80
¥
561
¥
449
¥
494
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161550
AFS-4080-8-90
90
¥
631
¥
499
¥
549
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161559
AFS-4080-8-100
100
¥
701
¥
569
¥
626
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161568
AFS-4080-8-110
110
¥
771
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161577
AFS-4080-8-120
120
¥
841
¥
679
¥
747
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161586
AFS-4080-8-130
130
¥
911
¥
729
¥
802
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161595
AFS-4080-8-140
140
¥
981
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161611
AFS-4080-8-150
150
¥
1,052
¥
849
¥
934
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161620
AFS-4080-8-160
160
¥
1,122
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161629
AFS-4080-8-170
170
¥
1,192
¥
959
¥
1,055
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161638
AFS-4080-8-180
180
¥
1,262
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161647
AFS-4080-8-190
190
¥
1,332
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161656
AFS-4080-8-200
200
¥
1,402
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161665
AFS-4080-8-210
210
¥
1,472
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161681
AFS-4080-8-220
220
¥
1,542
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161690
AFS-4080-8-230
230
¥
1,612
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161699
AFS-4080-8-240
240
¥
1,682
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161708
AFS-4080-8-250
250
¥
1,753
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161717
AFS-4080-8-260
260
¥
1,823
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161726
AFS-4080-8-270
270
¥
1,893
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161735
AFS-4080-8-280
280
¥
1,963
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161751
AFS-4080-8-290
290
¥
2,033
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161760
AFS-4080-8-300
300
¥
2,103
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161769
AFS-4080-8-310
310
¥
2,173
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161778
AFS-4080-8-320
320
¥
2,243
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161787
AFS-4080-8-330
330
¥
2,313
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161796
AFS-4080-8-340
340
¥
2,383
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161805
AFS-4080-8-350
350
¥
2,454
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161821
AFS-4080-8-360
360
¥
2,524
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161830
AFS-4080-8-370
370
¥
2,594
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161839
AFS-4080-8-380
380
¥
2,664
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161848
AFS-4080-8-390
390
¥
2,734
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161857
AFS-4080-8-400
400
¥
2,804
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161866
AFS-4080-8-410
410
¥
2,874
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161875
AFS-4080-8-420
420
¥
2,944
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161891
AFS-4080-8-430
430
¥
3,014
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161900
AFS-4080-8-440
440
¥
3,084
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161909
AFS-4080-8-450
450
¥
3,155
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161918
AFS-4080-8-460
460
¥
3,225
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161927
AFS-4080-8-470
470
¥
3,295
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161936
AFS-4080-8-480
480
¥
3,365
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161945
AFS-4080-8-490
490
¥
3,435
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
72161961
AFS-4080-8-500
500
¥
3,505
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ