アイネット
バックアップ材 丸
柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途
土木建材目地材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質
高発泡ポリエチレン
色
白
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(m)
適合目地幅(mm)
太さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72167448
BM8
12
5~7
8
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167457
BM10
10
7~8
10
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167466
BM13
7
9~11
13
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167475
BM15
5
10~13
15
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167491
BM18
4
12~15
18
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167500
BM6
15
4~5
6
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
72167509
BM20
3
13~17
20
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください