曜日別特売

デスクトッププリンタ用リボン

デスクトッププリンタ用リボン - Zebra Technologies

ワックス/レジンリボン 5555Wax/Resin

用途Zebraデスクトッププリンタ用リボン幅(mm)110長さ(m)74巻方向リボン外巻(インク面が外向き)RoHS指令(10物質対応)対応コア径(Φmm)内径12(0.5inch)内容量1箱(12本)
関連資料:(0.18MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7217676705555GS11007
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする