曜日別特売

靴用除菌・消臭スプレー 420ml

靴用除菌・消臭スプレー 420ml - ナガシマ

通勤・通学靴、作業靴、運動靴、ブーツ、長靴、スリッパなどの消臭に
植物系消臭成分がイヤな臭いを中和し、抗菌成分(銀イオン)が臭いの元となる雑菌の繁殖を防ぎます。

用途靴消臭成分エタノール126mL、LPG294mL、植物抽出物、銀系抗菌剤容量(mL)420香り無香料
注意
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※ご使用前に、商品本体に記載の使用方法・注意事項を必ずご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721674053005891ケース(24本)
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
721674214008471ケース(12本)
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
721674304008481ケース(6本)
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする