ナガシマ
衣類・布製品用防水スプレー 350ml
雨・雪・ドロなど水分をはじいて衣類をガード!
フッ素+シリコーンのハイブリッドパワーで強力防水!あなたの大切な靴・衣類・バッグなどを雨・雪・ドロなどからしっかりガードします。
用途
繊維製品の防水
成分
フッ素樹脂・シリコーン樹脂・エチルアルコール・石油系炭化水素・LPG
容量(mL)
350
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
7950mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1ケース(30本)
注意
※【使えないもの】ドライクリーニングできない衣料、皮革、人工皮革、毛皮、絹、和服、ポリウレタンやビニールコーティングされた繊維製品、ゴム、ビニール
※ご使用前に、商品本体に記載の使用方法・注意事項を必ずご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72167439
200398
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください