ニオイまで取ってしまう驚異のバイオ防カビ剤
人体には無害で効果は約1年間
家中のカビ臭対策にオススメ
用途何処からともなく漂ってくるカビの臭い…。「カビのニオイって、どうしたら無くなるの?」と悩んでいる貴方。驚かないでください、「バイオパックミニ」は善玉微生物「バチルス菌」が空気中に飛び出し(目には見えません)、カビ菌等を約1年間も食べ続けてくれるんです。もうこれでカビの発生は心配ありません。設置は、表面のシートを剥がして置くだけで完了。付属のフックを貼り付けて吊り下げることもできます。また、強力な消臭効果もあり、トイレや下駄箱でも効果を発揮します。善玉微生物バチルス菌は、人体に無害ですのでお子様やペットがご一緒のご家庭でも安心してお使いいただけます。付属品両面テープ付フック成分活性バイオ・バチルス菌材質本体ケース:PET フック:ABS樹脂質量(g)20内容量(g)10有効期間開封後約1年間縦(cm)約9.7(フック部含む)厚さ(cm)1.2横(cm)8.2内容量1個