アイモニカ
バックアップ材 角
幅面が両面テープで作業がしやすい。
柔軟性があり、復元力に優れています。
軽量で、耐水性です。
無毒性であり、耐薬品性に優れています。
断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途
建築・土木目地材、深さ調整材
ドア戸当たり等や包装の緩衝材として。
食器、ガラス等のパッキング材。
材質
ポリエチレン独立気泡
色
グレー
長さ(m)
1
危険物の類別
非危険物
注意
※火気に近づけると燃焼します。使用時や保管時は火気には充分注意をお願いします。
全14種類を絞り込む
幅(mm)
8
10
15
厚さ(mm)
3
5
10
15
内容量
1箱(50本)
1箱(100本)
1袋(10本)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72167518
-
1袋(10本)
8
5
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
72167527
-
1袋(10本)
10
3
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
72167536
-
1袋(10本)
10
5
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
72167545
-
1袋(10本)
10
10
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
72167561
-
1袋(10本)
10
15
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
72167570
-
1袋(10本)
15
10
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
72167579
-
1袋(10本)
15
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
72167588
-
1箱(100本)
8
5
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
72167597
-
1箱(100本)
10
3
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
72167606
-
1箱(100本)
10
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
72167615
-
1箱(100本)
10
10
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
72167631
-
1箱(50本)
10
15
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
72167640
-
1箱(50本)
15
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
72167649
-
1箱(50本)
15
15
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください