曜日別特売

コーキング 替えロングノズル

コーキング 替えロングノズル - アイモニカ

ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。
目地サイズ変更のとき便利です。

用途
カートリッジコーキング用の替えノズル
手の届かない、高いところや狭く奥まったところに
材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72167658-
199
219(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする