モノタロウ

石綿集合標識

石綿集合標識 - モノタロウ石綿集合標識 - モノタロウ石綿集合標識 - モノタロウ石綿集合標識 - モノタロウ石綿集合標識 - モノタロウ

石綿(アスベスト)が使用される現場に掲示する標識です。
上部・下部にパイプが入っており、丸めての持ち運びができます。
・表示プレートを差し込めます。
プレート表記:表:石綿封じ込め等作業中、裏:石綿除去作業中
・作業主任者の氏名記載用のポケット付き

セット内容
表示プレート(表:石綿封じ込め等作業中、裏:石綿除去作業中)、塩ビパイプ×2・吊り下げヒモ、巻取り収納用のベルト付属
材質
ビニールターポリン
寸法(mm)
1200×900
内容量
1枚
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※法令及び、各自治体の条例などを十分にご確認の上ご利用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72244938-
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする