ノンドレン構造により、ドレン水を蒸発させることで、面倒な排水作業が不要となり、より使いやすくなりました。
チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用しております。
運転モードは弱冷、強冷の2パターンから選べます。
排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。角度を調整し、屋外や天井に熱風を排出できます。
キャスターは3インチ(75mm)で楽々移動できます。
三相200Vで電気代が節約できます。
環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。
首振り装置付で広範囲への送風が可能です。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |