曜日別特売

消音機能付き 熊よけ鈴

消音機能付き 熊よけ鈴 - 好川産業消音機能付き 熊よけ鈴 - 好川産業

消音機能付き: 必要に応じて鈴の音を消すことができる消音機能を搭載しているため、静かにしたい場面でも便利です
簡単取付: カラビナ付きで、リュックやベルトループに簡単に取り付けられ、持ち運びに便利です
ホイッスル付属: 緊急時に使用できる真鍮製ホイッスルがキーチェーンで付属しており、万が一の際に役立ちます
サイズと素材: 寸法35×24×145mm、重量55g、鉄・PU・銅製のブラウンカラーで、耐久性に優れたコンパクト設計です

用途熊よけ鈴: 鈴の音で熊などの野生動物に人の存在を知らせ、遭遇を未然に防ぐための安全アイテムです材質鉄・PU・銅製形状円筒形幅(mm)40ブラウン高さ(mm)145質量(g)55
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
721869783301041個
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
721869873301111箱(1箱×24個)
オープン
60,980
67,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする