リズム独自の「2重反転ファン」を採用した空気清浄機。コンパクトながらもハイパワー清浄を実現。
本体は約240度回転し、自由に風向きを調整可能です。
お手入れのしやすさにも配慮し、フィルターや本体以外のパーツは外して水洗いして頂けます。
用途オフィス、待合室、他電源(V)入力:AC100 50/60Hz、出力:DC24(専用AC電源アダプター使用)消費電力(W)約3.2(マニュアルモード1)~約27(Turboモード)センサーホコリ/ニオイ/明暗電源コード(m)ACアダプター:約2.1、AC電源コード:約1.0フィルター集じんフィルター(交換目安:約1.5年間)/脱臭フィルター(交換目安:約1.5年間)/ プレフィルター(フィルターケースカバーに付属)騒音値(dB)約22(マニュアルモード1)~約63(Turboモード)機能Autoモード:3段階(Normal /Active/Silent)適合床面積36畳(約60m2)保証期間ご購入日より1年間運転モード手動:3段階(1/2/3)+Turbo首振り手動:上下(約240°)内容量1個